Box na drobný sortiment „Boxxser“, Počet nástavců: 20

Artiklové číslo: 693560 20
Sleva
2 717,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 401 mm
Vnější rozměr – výška 78 mm
Vnější rozměr – hloubka 465 mm
Vlastnosti Stohovatelné
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Popsaná část, Noční modrá Gehäuse
Popsaná část, Svítivá žlutá Akzentelement
Barva Modrá; Žlutá; Transparentní
Počet, Přihrádky 20
Materiál plast
Vybavení Použití; Přihrádky; Sortimentní kufřík; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693560 20
EAN / GTIN 5733439134989
Číslo výrobce 134989
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 14 ks 79×55×69 mm; 1 ks 157×55×69 mm; 2 ks 235×55×69 mm; 1 ks 109×79×69 mm; 2 ks 157×109×69 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.