Cutie compartimentată ”Boxxser”, Număr de inserţii: 20

Cod articol.: 693560 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, galben Galben luminos
Partea descrisă Gehäuse; Akzentelement
Culoarea albastru; galben; Transparent
Număr, Rafturi 20
Număr de închizători 2
Tip produs cutie
Echipament Unserare; Rafturi; Cutii compartimentate; Mâner
Închidere Blocare cu tensiune
Dimensiune exterioară l 401 mm
Dimensiune exterioară H 78 mm
Dimensiune externă adâncime 465 mm
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 693560 20
EAN / GTIN 5733439134989
Număr producător 134989
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa cutiei cu pereţi dubli din PP şi capacul din policarbonat asigură capacitate de încărcare şi stabilitate ridicate. Mecanism de închidere confortabil pentru operare cu o singură mână, mâner de ridicare cu mecanism de blocare de siguranţă. Profilul din capac şi din partea de bază protejează la transport întregul conţinut.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 14 buc. 79×55×69 mm; 1 buc. 157×55×69 mm; 2 buc. 235×55×69 mm; 1 buc. 109×79×69 mm; 2 buc. 157×109×69 mm

Livrare:

Inclusiv 3 etichete de culori diferite pentru marcare / identificare.