Teräspeltinen asentajanlaukku 830

Tuote nro.: 693470 830
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 830 mm
Ulkomitta leveys 440 mm
Ulkomitta korkeus 340 mm
käyttöpituus 790 mm
käyttöleveys 170 mm
käyttökorkeus 50 mm
Paino 21 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693470 830
EAN / GTIN 2050001021793
Valmistajan numero 1006PRH

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat