Grands coffres à outils en acier, Type: 830

Réf.: 693470 830
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit coffre à outils
Matériau tôles d’acier
Dim. ext., l 440 mm
Dim. ext., H 340 mm
Dim. ext. P 830 mm
Poids 21 kg
Mécanisme de fermeture patte avec cadenas
Propriété fixation murale; avec verrouillage par cadenas
Equipement elément; Poignée
Couleur RAL RAL 7001
Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Nombre, Poignée 2
Largeur compartiment 170 mm
Hauteur insert 50 mm
Profondeur insert 790 mm

Identification et classification

Référence article 693470 830
EAN / GTIN 8716736002349
Réf. fabricant 1006PRH
Fabricant/personne responsable WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Description

Exécution:

Tôle d’acier résistant de 1 mm d’épaisseur avec plis de renfort emboutis. 2 poignées de transport et béquille. Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.).

Coloris:

Gris argenté RAL 7001, revêtement par poudre.