Plastový systémový box L-BOXX® s vložkami, Typ: 102

Artiklové číslo: 693335 102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
572 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 442 mm
Vnější rozměr – výška 357 mm
Vnější rozměr – hloubka 117 mm
Vnitřní rozměr šířka 313 mm
Vnitřní rozměr výška 71 mm
Vnitřní rozměr hloubka 375 mm
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Stohovatelné; vodotěsný
Nosnost max. 25 kg
Barevný odstín RAL RAL 2004
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Označení výrobce L-BOXX®
Barva Oranžová; Černá
Materiál plast
Vybavení Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372
Číslo výrobce 693335 102

Popis

Provedení:

Z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů společně až do 40 kg. Ergonomicky tvarované rukojeti a dodatečné úchyty zajišťují vysoký komfort při nošení. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení do 25 kg.
Plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 102 včetně vložky na drobné díly s vložkou do víka č. 693350.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Poznámka:

Vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 ks L-BOXX®vel. 102 dodáváme pod č. 693370 5.