{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał | PC | |
| sposób przechowywania narzędzi | przegródki; Uchwyt zaciskowy | |
| nośność walizki | 35 kg | |
| właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
| długość wewnętrzna | 435 mm | |
| szerokość wewnętrzna | 275 mm | |
| wysokość wewnętrzna | 185 mm | |
| masa | 6,2 kg |
| Numer artykułu | 692830 | |
| EAN / GTIN | 4045197806222 | |
| Numer producenta | 692830 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |