Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise de maintenance avec coque de fond et plateaux porte-outils

Réf.: 692830

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: PC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Porte-outils
  • Charge admissible de la valise: 35
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau PC
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Porte-outils
Charge admissible de la valise 35 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 435 mm
Dim. int., l 275 mm
Dim. int., H 185 mm
Poids 6,2 kg

Identification et classification

Référence article 692830
EAN / GTIN 4045197806222
Réf. fabricant 692830
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques en polycarbonate sont fabriquées à l'aide du procédé de moulage par injection. Avantages du polycarbonate: haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dureté dans une large plage de températures. Cadre en aluminium avec coins antichocs en plastique, serrure à combinaison intégrée et verrouillage du couvercle.
Équipement intérieur pour hauteur intérieure 185 mm :
1 coque de fond avec plaque de recouvrement et 12 languettes élastiques doubles. 2 diviseurs transversaux, 6 séparateurs et 10 casiers dans la coque de fond. 1 plateau porte-outils avec 9 compartiments souples en tissu et un porte-outils à l'avant et à l'arrière. 1 plateau porte-outils avec 6 compartiments souples en tissu et un porte-outils à l'avant et à l'arrière.