This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Serviceverktygsväska med bottenlåda och verktygstavlor

Article no.: 692830

Select article variation and quantity

Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: PC
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare; Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 35
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material PC
Typ av verktygsförvaring Skafthållare; Klämhållare
Väska bärförmåga 35 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 435 mm
Bredd invändigt 275 mm
Höjd invändigt 185 mm
vikt 6,2 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 692830
EAN / GTIN 4045197806222
Manufacturer number 692830
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Lådinsatserna är tillverkade av formsprutad plast. Fördelarna med polykarbonatplast är den höga segheten, hållfastheten, styvheten och hårdheten i ett brett temperaturområde. Aluminiumram med hörnskydd av plast, integrerat kombinationslås och gångjärn som håller locket i öppet läge.
Inredning för invändiga mått höjd 185 mm:
1 indelningsbar bottenlåda med 12 elastiska dubbelband. 2 tvärgående mellanväggar och insatsboxar i bottenlådan. 1 verktygstavla med 9 tygskafthållare och verktygsklämhållare på fram- och baksidan. 1 verktygstavla med 6 tygskafthållare och verktygsklämhållare på fram- och baksidan.