Trusă rulabilă din material textil pentru scule, cu sistem de închidere cu clic, Lungime × lăţime: 790X320mm

Cod articol.: 692255 790X320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime × lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Număr, Rafturi 20
Tip produs husă
Caracteristici Pliabil
Echipament Buzunar; Rafturi
Închidere Cataramă cu înclichetare
Dimensiune exterioară l 320 mm
Dimensiune externă adâncime 790 mm
Material Poliester

Identificare și clasificare

Cod articol 692255 790X320
EAN / GTIN 4062406587956
Număr producător 692255 790X320
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Cu compartimente-buzunar cusute profilat, de diferite mărimi şi cu eclisă de acoperire, rulabile împreună. Banda reglabilă de siguranţă şi încuietoarea din plastic cu înclichetare, pentru închiderea şi deschiderea cu o singură mână asigură susţinerea sigură a sculelor.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.