Walizka serwisowa z tworzywa X-ABS na rolkach, Typ: 1

Nr art.: 691970 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
315 mm
Szerokość wewnętrzna
435 mm
Wysokość wewnętrzna
210 mm
Masa
6,4 kg
Właściwości
Odporność na uderzenia
Wyposażenie
Uchwyt zaciskowy; Panel na notebooka; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć
2
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Oznaczenie producenta
LAPTOOL
Kolor
Czarny
Liczba kół/rolek łącznie
2 szt.
Zakres zastosowania
Walizka
Rodzaj produktu
walizka
Szerokość zewnętrzna
455 mm
Wysokość zewnętrzna
380 mm
Głębokość zewnętrzna
270 mm
Zapięcie
Zacisk
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Numer producenta 208330151
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

LAPTOOL łączy cechy walizki narzędziowej i torby na laptopa. Mieści się w nim maks. 39 narzędzi oraz laptop (do 17 cali) w oddzielnej, wyściełanej kieszeni. W ramce są umieszczone zamki i metalowe zawiasy. Mobilny, dzięki wózkowi i kółkom lekkobieżnym.