X-ABS service-værktøjskuffert med hjul, Type: 1

Art.-nr.: 691970 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
Indvendige mål, dybde 315 mm
Indvendige mål, bredde 435 mm
Indvendige mål, højde 210 mm
Vægt 6,4 kg
Egenskab slagfast
Udstyr holder til vendeskærsplatter; rum til bærbar computer; Bæregreb
Antal lukninger 2
Farvetone, sort Dybsort
Producentbetegnelse LAPTOOL
Farve sort
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 455 mm
Udvendige mål, højde 380 mm
Udvendige mål, dybde 270 mm
Lukning spændelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691970 1
EAN/GTIN 4006793034716
Producentnummer 208330151
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

LAPTOOL kombinerer værktøjskasse og kontormappe i et. Du kan placere op til 39 værktøjer samt en bærbar computer (op til 17 tommer) i et separat, polstret rum. Ramme med integrerede låse og metalhængsler. Mobil, takket være rullebord og letløbende hjul.