Kovček za serviserje X-ABS na kolesih, Tip: 1

Št. art.: 691970 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material umetne mase
Notranja globina 315 mm
Notranja širina 435 mm
Notranja višina 210 mm
Masa 6,4 kg
Lastnost odporno proti udarcem
Oprema Držalo za struženje; predelek za prenosnik; Ročaj za prenašanje
Število čepov 2
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Oznaka proizvajalca LAPTOOL
Barva črna
Število koles/valjev skupaj 2 kos
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka Kovčki
Zunanja širina 455 mm
Zunanja višina 380 mm
Zunanja globina 270 mm
Zadrga napenjalno zapiralo
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691970 1
EAN/GTIN 4006793034716
Številka proizvajalca 208330151
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

LAPTOOL združuje kovček za orodje in poslovni kovček v enem. Prostor je za do 39 orodij in za prenosni računalnik (do 17-colski) v ločenem, podloženem predelku. V okvir vgrajene ključavnice in kovinski šarnirji. Zahvaljujoč vozičku in kolesom za lahek tek premično.