• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

uvex 1 G2 Low shoes S1 68528 Black/Red Widths 11 Sizes 36

Nr art.: 6852836
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6852836
EAN / GTIN 4031101983233
Numer producenta 6852836
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The future is full of energy with the pioneering uvex 1 G2. The innovative polyurethane sole technology uvex i-PUREnrj returns the energy of the tread to the wearer over the entire sole and redefines cushioning and stability. For every working day full of energy with noticeably more comfort and significantly reduced foot fatigue.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szczególnie lekkie obuwie ochronne klasy S1
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Elastyczne sznurowadło z możliwością indywidualnego dopasowania i szybką blokadą

Cechy zapewniające komfort

  • lekka i oddychająca chochła z materiału uvex x-dry knit
  • oddychająca podszewka z siateczki Distance-Mesh
  • Rozmiary 35–40 wykonane na damskich formach
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka (nr art.: 94907-0)

Cechy zabezpieczające

  • amortyzująca i zwracająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, zawierająca 15% granulatu pochodzącego z recyklingu nadwyżek produkcyjnych
  • podeszwa zewnętrzna z PU
  • Nakładka TPU
  • piankowa wkładka pod piętę z poliuretanu
  • Ochronnik palców w 100% wolny od metalu
  • Certyfikat ESD

Cechy techniczne

  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Klasa ochrony: S1
  • rozmiar: 11