uvex 1 G2 Low sko S1 68528 sort, rød bredde 11 størrelse 36

Art.-nr.: 6852836
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6852836
EAN/GTIN 4031101983233
Producentnummer 6852836
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremtiden er fuld af energi med den banebrydende uvex 1 G2. Den innovative polyuretansåleteknologi uvex i-PUREnrj returnerer energien fra slidbanen til brugeren over hele sålen og redefinerer stødabsorbering og stabilitet. Til hver arbejdsdag fuld af energi med mærkbart mere komfort og markant reduceret fodtræthed.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Særligt lette S1-sikkerhedssko
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås

Komfortfunktioner

  • Let og åndbar uvex x-dry knit-overmateriale
  • åndbar Distance-Mesh-for
  • Størrelser 35-40 fremstillet på damelæster
  • udskiftelig, antistatisk komfortfodseng (Vare-nr.: 94907-0)

Sikkerhedsfunktioner

  • Støddæmpende og energireturnerende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med 15 % genanvendt granulat fra egne produktionsrester
  • PU-sål
  • TPU hætte
  • hælkappe af skummet polyurethan
  • 100 % metalfri tåbeskyttelseskappe
  • ESD-certificeret

Tekniske egenskaber

  • Skridsikring: SRC
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Vidde: 11