• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Stacking platform for 6820/6821

Nr art.: 6828
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Plattform
Seria Scheren-Hubwagen
Oznaczenie producenta Aufsteck-Plattform
Opakowanie luzem
Kolor szare
Wysokość z regulacją tak
Szerokość podstawy 538 mm
Głębokość podstawy 1 115 mm
Szerokość platformy 538 mm
Głębokość platformy 1 115 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Rodzaj produktu Platforma robocza
Wykonanie stopnia brak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał z blachy stalowej
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6828
EAN / GTIN 4017976068282
Numer producenta 6828
Numer L L90070 73
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Made of edged steel plate powder coated blue, suitable for both appliances.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 1115
  • Total width (mm): 538
  • Colour: anthracite grey