{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Plattform | |
| Serie | Scheren-Hubwagen | |
| Denumirea producătorului | Aufsteck-Plattform | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | gri | |
| Înălțime reglabilă | ja | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 538 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 1.115 mm | |
| Lățime platformă | 538 mm | |
| Adâncime platformă | 1.115 mm | |
| Balustrade disponibile | nein | |
| Balustradă disponibilă | nein | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Execuţia treptelor | nu există | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 6828 | |
| EAN / GTIN | 4017976068282 | |
| Număr producător | 6828 | |
| L-Număr | L90070 73 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |