Exit side-rail straight

Nr art.: 68243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wysokość montażowa 1 200 mm
Materiał Stal stopowa
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1 600 mm
Zakres zastosowania Drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 68243
EAN / GTIN 4031405682436
Numer producenta 068243
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Jednostronne
  • Wymiary pręta: 60 x 25 mm
  • Długość całkowita: 1600 mm
  • Długość użytkowa: 1200 mm
  • 1 opak. = 1 sztuka

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi