Riel de salida recto

Número de artículo: 68243
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Altura de montaje 1.200 mm
Material Acero fino
Tipo de producto Larguero / travesaño
Longitud 1.600 mm
Intervalo de empleo Escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 68243
EAN / GTIN 4031405682436
Número del fabricante 068243
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Unilateral
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta