{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 1 550 mm | |
| Szerokość | 526 mm | |
| Nośność | 500 kg | |
| Min. zakres podnoszenia | 85 mm | |
| Maks. zakres podnoszenia | 830 mm | |
| Długość wideł | 1 115 mm | |
| Szerokość wideł | 153 mm | |
| Szerokość nośna | 526 mm | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 150 mm; 70 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm; 70 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU); nylon | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek podnośny | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 6820 | |
| EAN / GTIN | 4017976068206 | |
| Numer producenta | 6820 | |
| Numer L | L90070 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |