{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 1 550 mm | |
| Largeur | 526 mm | |
| Capacité de charge | 500 kg | |
| Plage de levage min. | 85 mm | |
| Capacité de course max. | 830 mm | |
| Longueur fourches | 1 115 mm | |
| Largeur fourches | 153 mm | |
| Largeur de transport | 526 mm | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 150 mm; 70 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm; 70 mm | |
| Matériau roue/roulette | Nylon; Polyuréthane (PU) | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots élévateurs | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 6820 | |
| EAN / GTIN | 4017976068206 | |
| Réf. fabricant | 6820 | |
| Article hors catalogue | L90070 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |