Attachment ring no. RI 1500 for pipe cutter 150/4 *) D.18mm

Nr art.: 68020301
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
Seria RI 1500
Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
Średnica zewnętrzna 18 mm
Grubość 17 mm
Masa 18 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 68020301
EAN / GTIN 4018754179183
Numer producenta 68020301
Numer L L60010 5044
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • If pipe cutters no. 150/1 or no. 150/2 are equipped with 3 cutting wheels, e.g. for working on laid pipes, 4 insert rings are required in each case. To do this, replace the two rollers with 2 cutting wheels no. SR150 with 2 shim rings each

Cecha szcz.:

  • Pipe cutter: 150/4 *)
  • Diameter (mm): 18 mm
  • Size: 4
  • Length mm (L): 17 mm
  • Weight: 18g