Pierścień uszczelniający nr RI 1500 do obcinaka do rur 150/1, średnica 14 mm

Nr art.: 68020101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria RI 1500
Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
Średnica zewnętrzna d2 14 mm
Grubość s 4 mm
Masa 8 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 68020101
EAN / GTIN 4018754039517
Numer producenta 68020101
Numer L L60010 5501
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Jeśli obcinak do rur nr 150/1 lub nr 150/2 jest wyposażony w 3 kółka tnące, np. do prac przy już ułożonych rurach, potrzebne są po 4 podkładki. W tym celu należy wymienić obie rolki na 2 kółka tnące nr SR150, z których każde posiada 2 pierścienie dociskowe

Cecha szcz.:

  • do obcinaka do rur: 150/1
  • Średnica (mm): 14 mm
  • Wielk.: 1
  • Długość w mm (L): 4 mm
  • Masa: 8 g