Inel de fixare nr. RI 1500 pentru tăietor de țevi 150/4 *) D.18mm

Cod articol.: 68020301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie RI 1500
Tip produs Inel nespecificat
Diametru exterior 18 mm
Concentrație 17 mm
Greutate 18 g

Identificare și clasificare

Cod articol 68020301
EAN / GTIN 4018754179183
Număr producător 68020301
L-Număr L60010 5044
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • În cazul în care tăietorile de țevi nr. 150/1 sau nr. 150/2 sunt echipate cu 3 roți de tăiere, de exemplu, pentru lucrul pe țevi montate, sunt necesare 4 inele de inserție în fiecare caz. Pentru a face acest lucru, înlocuiți cele două role cu 2 roți de tăiere nr. SR150 cu câte 2 inele de etanșare

Caracteristică:

  • pentru dispozitiv de tăiat ţevi: 150/4 *)
  • Diametru (mm): 18 mm
  • Ref.: 4
  • Lungime mm (L): 17 mm
  • Greutate: 18g