Step drill, 10 mm shank, max capacity 37 mm

Nr art.: 678014
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 -
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 100 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 37 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 12
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) H
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 300 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 678014
EAN / GTIN 3148516780140
Numer producenta 678014
Numer L L60130 1875
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For precise, cylindrical drilling in all materials
  • Pre-drilling not required
  • Cross-cutting: self-centring
  • Low effort for the user, no burr formation
  • Better chip ejection
  • Lower vibration, quieter
  • Cylindrical shank with 3 flanks for safe, even drive
  • Laser marking in a groove to identify the different diameters

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 100
  • [g]: 300