Mèche à étages PG 6 - 37mm 12 étages

Réf.: 678014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit foret étagé
Nombre de lèvres Z 2
Longueur totale L 100 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 -
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 100 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 37 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de marches 12
Type d’affûtage C
Désignation du produit (type) H
Interface interface 1
Poids 300 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article 678014
EAN / GTIN 3148516780140
Réf. fabricant 678014
Article hors catalogue L60130 1875
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Pour un perçage cylindrique précis dans tous les matériauxPas besoin de pré-perçageAffûtage en croix: auto-centrageMoins d'effort pour l'utilisateur, pas de formation de bavuresMeilleure éjection des copeauxMoins de vibrations, plus silencieuxTige cylindrique à 3 flancs pour un entraînement sûr et régulierMarquage laser dans une rainure pour identifier les différents diamètres

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 10 L [mm]: 100
  • [g]: 300