Płytki wymienne Rhombic 35° z 4 krawędziami skrawającymi CBN do obróbki stali hartowanej

Nr art.: 6776237
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6776237
EAN / GTIN 7291075404586
Numer producenta 6776237
Numer L L24270 116

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,53 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,8 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,81 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,53 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,12 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.