VNGA 160408-R4-J IB22HC Rhombické 35° vyměnitelné destičky se 4 řeznými hranami z CBN pro obrábění kalené oceli

Č. pol.: 6776237
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 6776237
EAN/GTIN 7291075404586
Číslo výrobcu 6776237
Číslo L L24270 116

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,6 mm, průměr vkruhu (IC) 9,53 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.53 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky