{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | półokrągły | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Szerokość | 20 mm | |
| Wysokość | 6 mm | |
| Długość bez trzonu | 200 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 6770430 | |
| EAN / GTIN | 4010886677049 | |
| Numer producenta | 6770430 | |
| Numer L | L60160 3060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |