• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbrunde Werkstattfeile 8″, 200x20 mm

Artikel-Nr.: 6770430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6770430
EAN / GTIN 4010886677049
Herstellernummer 6770430
L-Nummer L60160 3060
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit PVC-Griff
  • Ausführung nach DIN 7261 Form E

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: PVC
  • Hieb: 2
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein