Round file 10″, 250x10 mm

Nr art.: 6770270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Engineer's file

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Numer producenta 6770270
Numer L L60160 1367
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 7261, Form F
  • Cut: 2

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cut: 2
  • Handle material: PVC
  • Nominal diameter [mm]: 9,5 mm
  • REACH registration available: no
  • Total length [inch]: 10
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no