Kulatý dílenský pilník 10″, 250 x 10 mm

Artiklové číslo: 6770270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Číslo výrobce 6770270
L-číslo L60160 1367
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma F

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • Jmenovitý průměr [mm]: 9,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez