Uchwyty „Insider Pro Ratchet” z grzechotką, z bitami 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 30mm

Nr art.: 676665 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Liczba elementów 11 szt.
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 cala; D 6,3
Właściwości uchwytu Z magazynkiem bitów
Długość całkowita L 158 mm
Oznaczenie producenta Insider Pro Ratchet
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; uchwyt bitów
Funkcja teleskopowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Numer producenta PB 6510.R-30

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z grzechotką z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z rozkładanym magazynkiem bitów. Do obrotów w lewo i w prawo (z kątem ponownego chwytu 15°) ze zintegrowaną pozycją środkową (grzechotka zablokowana). Gniazdo na bity 1/4 cala C 6,3 z silnym magnesem stałym. Wraz z 10 sztukami bitów C 6,3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Po 1 sztuce:
do śrub płaskich, nr 675300 rozm. 5,5; 6
do śrub z główką Phillips, nr 675281 rozm. 2/25
do śrub Pozidriv, nr 675285 rozm. 2/25
do śrub z gniazdem 6-kątnym, nr 675290 rozm. 3; 4
do śrub z gniazdem Torx®, nr 675295 rozm. TX10; TX15; TX20; TX25