Ratelhandvat ‘Insider Pro Ratchet’ met 1/4 inch bits met magneet 30 mm

Artikelnummer: 676665 30
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Insider Pro Ratchet
Meslengte 30 mm
Bithouder D 6,3
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 158 mm
draaibare kap nee
Omschakelbaarheid links-/rechtsom draaien ja
met ratelhandvat ja
met telescoopschacht nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676665 30
EAN/GTIN 7610733233069
Nummer fabrikant 6510.R-30

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-ratelhandvat van glasvezelversterkte kunststof met uitklapbaar bitmagazijn. Voor links- en rechtsom draaien (nadraaihoek 15°) met geïntegreerde middenstand (ratel blokkeert). Opname voor 1/4 inch bits C 6,3 met sterke permanente magneet. Inclusief 10 bits C 6,3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Resp. 1 stuk:
voor sleuf, nr. 675300 gr. 5,5; 6
voorr Phillips, nr. 675281 gr. 2/25
voor Pozidriv, nr. 675285 gr. 2/25
voor binnenzeskant, nr. 675290 gr. 3; 4
voor binnen-Torx®, nr. 675295 gr. TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen