Punho de roquete “Insider Pro Ratchet” com pontas de 1/4 polegada com íman, Comprimento da lâmina: 30

N.º do artigo: 676665 30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Alojamento de pontas: D 6,3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Insider Pro Ratchet
Comprimento da lâmina 30 mm
Alojamento de pontas D 6,3
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®
comprimento total 158 mm
tampa giratória não
Possibilidade de comutação entre rotação para a direita/rotação para esquerda sim
com punho de roquete sim
com haste telescópica não
incl. pontas sim
carregador de pontas integrado sim
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 676665 30
EAN/GTIN 7610733233069
Número do fabricante 6510.R-30

Descrição

Versão:

Punho de roquete “multicraft” de plástico reforçado com fibra de vidro com carregador de pontas dobrável. Para rotação à esquerda e à direita (ângulo de regulação 15°) com posição central integrada (roquete bloqueado). Suporte para pontas de 1/4 polegadas C 6,3 com forte íman permanente. Incluindo 10 C 6,3 pontas.

Indicado para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Índice:

Cada 1 peças:
para fenda, n.º 675300 tam. 5,5; 6
para Phillips, n.º 675281 tam. 2/25
para Pozidriv, n.º 675285 tam. 2/25
para sextavado interior, n.º 675295 tam. 3; 4
para Torx® interior, n.º 675290 tam. TX10; TX15; TX20; TX25