Engineer's ball pein hammer with ball

Nr art.: 6764620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha wersja płaska
Długość całkowita 365 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Zespół masa bez trzonka wymiar imperialny
Masa bez trzonka, wymiar imperialny 1.1/2 lb
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6764620
EAN / GTIN 4010886676462
Numer producenta 6764620
Numer L L60160 4557
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hardened and tempered steel to EN 10083
  • Enamelled, face and ball ground

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Hickory
  • Head weight [lbs]: 1.1/2 lbs
  • Total length [mm]: 365 mm
  • VDE certified: no