Engelsk hammer med kugle 1.1/2 lbs

Art.-nr.: 6764620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Materiale, hoved stål
Overflade lakeret
Baneform flad
Samlet længde 365 mm
Slagflade slebet
Enhed, vægt uden skaft imperial
Vægt uden skaft, imperial 1.1/2 lb
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade lakeret
Produkttype smedehammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6764620
EAN/GTIN 4010886676462
Producentnummer 6764620
L-nummer L60160 4557
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med hickoryhåndtag
Hærdet stål i henhold til EN 10083
Lakeret, med bånd og kugleslib

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 365 mm
  • Hovedvægt [lbs]: 1.1/2 lbs
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen