Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 z pierścieniem sprężynowym, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676420 6,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 232 mm
Długość grotu l1 120 mm
Oznaczenie producenta 810/1 Vario
Seria Kraftform
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 112 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Quick Release
Średnica ostrza 10,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Powierzchnia niklowane
Norma DIN ISO 1173
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676420 6,3
EAN / GTIN 4013288012258
Numer producenta 05051005001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
gniazda BIT z rozprężnym pierścieniem osadczym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.