Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 Z uchwytem szybkowymiennym ESD, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676415 6,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 119 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta 816 R ESD
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Z funkcją grzechotki nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 119 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Quick Release
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Norma DIN 53482 VDE 0303-3
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Numer producenta 05051464001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor“.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.

Norma:

ESD wg DIN 53482 / VDE 0303 część 3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.