Set de biţi 61 buc., Tip: KPS

Cod articol.: 675800 KPS
Preț per 1 buc. (82,67 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă lustruit
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Număr de unelte 61
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese 61 buc.
Nuanță, verde Gri argintiu
Denumirea producătorului Bits-Sortiment 61-teilig, Typ: KPS
Culoarea verde
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Tip produs Biţi/lame
Lungimea totală L 25 mm
Set da
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675800 KPS
EAN / GTIN 4013288024756
Număr producător 05066386001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj rapid.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 7 buc. Ref. 1/25; 15 buc. Ref. 2/25; 3 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675220 7 buc. Ref. 1/25; 15 buc. Ref. 2/25; 3 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 5 buc. ref. 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Coadă de cuplare rapidă: 1 buc.