Sada bitů 61dílná, Typ: KPS

Artiklové číslo: 675800 KPS
Cena za 1 ks (CZK 2067,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch lesklá, čistá
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Počet kusů nářadí 61
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 61 ks
Barevný odstín, Zelená Stříbrná šedá
Označení výrobce Bits-Sortiment 61-teilig, Typ: KPS
Barva Zelená
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Druh produktu Bity/čepele
Celková délka L 25 mm
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675800 KPS
EAN / GTIN 4013288024756
Číslo výrobce 05066386001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 7 ks vel. 1/25; 15 ks vel. 2/25; 3 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 7 ks vel. 1/25; 15 ks vel. 2/25; 3 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 5 ks vel. 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Rychlospojovací stopka: 1 ks