Zestaw bitów BiTorsion 7-elementowy, z powłoką aluminiową, Typ: TX

Nr art.: 675661 TX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 7 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Check 7 TX Diamond 1
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Brązowy; Złoty; czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 25 mm
Liczba narzędzi 7
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka diamentowa
Norma DIN ISO 1173
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675661 TX
EAN / GTIN 4013288180018
Numer producenta 05057415001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K