Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion 7-delna, diamantna prevleka, Tip: TX

Št. art.: 675661 TX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 7 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 7 TX Diamond 1
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675661 TX
EAN/GTIN 4013288180018
Številka proizvajalca 05057415001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX10, TX15; TX20; TX25; TX30, TX40
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov