Sada bitů BiTorsion 7dílná, s diamantovým povlakem TX

Artiklové číslo: 675661 TX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bit-Check 7 TX Diamond 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675661 TX
EAN / GTIN 4013288180018
Číslo výrobce 05057415001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly