Zestaw bitów BiTorsion 7-elementowy, z powłoką aluminiową, Typ: KPS

Nr art.: 675651 KPS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 7 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Check 7 Diamond 1
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 25 mm
Liczba narzędzi 7
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową; BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową; BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową; BiTorsion; Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zestaw zak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675651 KPS
EAN / GTIN 4013288179999
Numer producenta 05057416001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675510 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675530 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Nr 675560 po 1 szt. rozm. 5,5; 6,5
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K