Bit-assortiment BiTorsion 7-delig, met diamantcoating KPS

Artikelnummer: 675651 KPS
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 7 Diamond 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 7
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675651 KPS
EAN/GTIN 4013288179999
Nummer fabrikant 05057416001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675510 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675530 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Nr. 675560 resp. 1 st. gr. 5,5; 6,5
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen