Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3, długość 25 mm BiTorsion z powłoką diamentową , szerokość ostrza: 5,5mm

Nr art.: 675560 5,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675560 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
wersja BiTorsion o zmniejszonej twardości w strefie skrętnej, w celu zmniejszenia sił przenoszonych na gniazdo wkrętu = większa trwałość. Optymalne wyniki z szybkowymienną końcówką BiTorsions nr 675030.
Dzięki diamentowej powłoce końcówki mniejsze siły, mniejsze zużycie i zwiększona trwałość.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.