{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 867/1 TORX® BTZ | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Długość grotu l1 | 25 mm | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX15 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | BiTorsion | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 675550 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4013288034526 | |
| Numer producenta | 05066122001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |