Bity do śrub Torx Plus®, 1/4 cala C 6,3, profil Torx-Plus®: 8IP

Nr art.: 675390 8IP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
25 mm
Długość grotu l1
25 mm
Norma
DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta
867/1 IP TORX PLUS®
Do zastosowania maszynowego
tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny
1/4 cala; C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
8IP
Rodzaj produktu
Bity/groty
Zestaw
nie
Napęd
Stempel sześciokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675390 8IP
EAN / GTIN 4013288031570
Numer producenta 05066278001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 − 675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.