Bit pentru Torx Plus®, 1/4 inch, Profil Torx Plus®: 8IP

Cod articol.: 675390 8IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 25 mm
Lungimea lamei l1 25 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 867/1 IP TORX PLUS®
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal C 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 8IP
Tip produs Biţi/lame
Set nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675390 8IP
EAN / GTIN 4013288031570
Număr producător 05066278001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului TorxPlus® care suportă sarcini mari. Şuruburile Torx Plus® sunt utilizate printre altele din ce în ce mai des la fixarea plăcuţelor amovibile sau ale mecanismului de acţionare.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.