Torx Plus® bit, 1/4 cola C 6,3 8IP

Artikl br.: 675390 8IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,47 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/1 IP TORX PLUS®
Torx Plus® profil 8IP
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675390 8IP
EAN / GTIN 4013288031570
Broj proizvođača 05066278001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® se sve više primjenjuju kod prekretnih ploča ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu